EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 15 W/m10°C,Toff250°C, Ton185°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 185 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 15 W/m
Itsestään rajoittuva - kyllä
Kaapelityyppi - kaksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778360833
Sähkönumero
0436746
Toimittajan tuotenumero
8936083
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
185 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
15 W/m
Itsestään rajoittuva:
kyllä
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
14 mm
Väri:
oranssi
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
tinattu
Monipuolinen, itseään säätelevä ELSR-SH+ ‑lämmityskaapeli, joka kestää korkeita power off ‑lämpötiloja aina 250 °C asti, soveltuu lukuisiin teollisiin käyttökohteisiin. Kaapeli sopii myös käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla ja on siihen hyväksytty. Lämmityskaapeli kestää lisäksi reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Korkean kemiallisen kestävyyden ansiosta kaapelilla on myös pitkä käyttöikä.


