EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 50W/m 10°C,110W/m -10C°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 100 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 50 W/m
Itsestään rajoittuva - kyllä
Kaapelityyppi - kaksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778360321
Sähkönumero
0436740
Toimittajan tuotenumero
8936032
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
100 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
50 W/m
Itsestään rajoittuva:
kyllä
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
9.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
17.2 mm
Väri:
keltainen
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
tinattu
ELSR-Ramp. Itserajoittuva lämpökaapeli, 50W/m 10°C (EN 62395-1), 230 V, Tmax virta pois: 100 °C, Tmax virta päällä: 80 °C.
Käyttökohteita esim. piha-alueet, portaikot, pysäköintialueet, ajoluiskat sekä nosto-ovien aluset.


