EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 60 W/m10°C,Toff250°C, Ton185°C

Ebeco Oy
KopioiKopioi
EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 60 W/m10°C,Toff250°C, Ton185°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suurin pitolämpötila:

185 °C

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 185 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 60 W/m

  • Itsestään rajoittuva - kyllä

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778360864

Sähkönumero

0436749

Toimittajan tuotenumero

8936086

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

185 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

60 W/m

Itsestään rajoittuva:

kyllä

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

14 mm

Väri:

oranssi

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

tinattu

Itsesäätyvä lämmityskaapeli, 60 W/m 10 °C:ssa (EN 62395-1), 230 V, Tmax virta pois: 250°C, Tmax virta päällä: 185°C

Monipuolinen, itseään säätelevä ELSR-SH+ ‑lämmityskaapeli, joka kestää korkeita power off ‑lämpötiloja aina 250 °C asti, soveltuu lukuisiin teollisiin käyttökohteisiin. Kaapeli sopii myös käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla ja on siihen hyväksytty. Lämmityskaapeli kestää lisäksi reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Korkean kemiallisen kestävyyden ansiosta kaapelilla on myös pitkä käyttöikä.