EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11 W/m,13,5m,150W+EB500

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 11 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Pituus - 13.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778610815

Sähkönumero

8172793

Toimittajan tuotenumero

8961081

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

11 W/m

Halkaisija:

4 mm

Pituus:

13.5 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Leveys:

4 mm

Väri:

muu

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

CABLE KIT 500 150W 13,5M



Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle. CableKit 500 sisältää EB-Therm 500 termostaatin, jossa useita energiansäästöohjelmia sekä liimapuikot, anturiletku, varoituskilpi ja kelateline. • Kaapelityyppi: kaksijohtiminen • Lämpöteho: 11 W/m • Soveltuu neliöille: 0,9-2 m2 • Halkaisija: 4 mm • Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat • Nimellisjännite: 230 V • Suojaus: punos • Väri: valkoinen • Suurin pintalämpötila: 90 °C