EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,13,5m,150W+EB300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 13500 m
Leveys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611713
Sähkönumero
8176554
Toimittajan tuotenumero
8961171
Tukkuerä
0
Pituus:
13500 m
Leveys:
4 mm


