EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,23m,260W+EB300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 23000 m
Leveys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611737
Sähkönumero
8176556
Toimittajan tuotenumero
8961173
Tukkuerä
0
Pituus:
23000 m
Leveys:
4 mm


