EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,31m,330W+EB300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 31000 m
Leveys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611744
Sähkönumero
8176557
Toimittajan tuotenumero
8961174
Tukkuerä
0
Pituus:
31000 m
Leveys:
4 mm


