EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,37m,400W+EB300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 37000 m
Leveys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611751
Sähkönumero
8176558
Toimittajan tuotenumero
8961175
Tukkuerä
0
Pituus:
37000 m
Leveys:
4 mm


