EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,43m,470W+EB300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 43000 m
Leveys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611768
Sähkönumero
8176559
Toimittajan tuotenumero
8961176
Tukkuerä
0
Pituus:
43000 m
Leveys:
4 mm


