EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,49m,540W+EB300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 49000 m
Leveys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611775
Sähkönumero
8176561
Toimittajan tuotenumero
8961177
Tukkuerä
0
Pituus:
49000 m
Leveys:
4 mm


