EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,58m,650W+EB300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 58000 m
Leveys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611782
Sähkönumero
8176563
Toimittajan tuotenumero
8961178
Tukkuerä
0
Pituus:
58000 m
Leveys:
4 mm


