EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,8,9m,100W+EB300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 8900 m
Leveys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611706
Sähkönumero
8176553
Toimittajan tuotenumero
8961170
Tukkuerä
0
Pituus:
8900 m
Leveys:
4 mm


