EBECO - Lattialämmityskaapeli - 11W/m,89m,960W+EB300

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Kytkentäteho - 960...960 W

  • Leveys - 4 mm

  • Resistanssi - 55 Ohm

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778611805

Sähkönumero

8176567

Toimittajan tuotenumero

8961180

Tukkuerä

0

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Kytkentäteho:

960...960 W

Leveys:

4 mm

Resistanssi:

55 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

230...240 V

Lämpöjohtimen kuorma:

11 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

86000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

4 mm

PTC-resistorin pituus:

2500 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

kyllä

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

kyllä

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Cable Kit 300 sis. EB-Therm 300, 11 W/m, 89 m, 960 W

Täydellinen lattialämmityspaketti klinkkeri-, luonnonkivi- ja muovilattioille. Se sisältää EB‑Therm 300 ‑termostaatin energiansäästö viikko-ohjelmalla sekä liimapuikot, anturiputken, varoituskyltin ja kelatelineen. Termostaatissa on Bluetooth®, ja sitä voidaan ohjata paikallisesti Ebeco Connect ‑sovelluksella. Laaja yhteensopivuus eri kehysjärjestelmien ja värien kanssa tekee EB‑Therm 300 ‑termostaatista joustavan ratkaisun.