EBECO - Lattialämmityskaapeli - 124m1380W8.6-18.3m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Lämpöteho - 11 W/m
Halkaisija - 4 mm
Pituus - 124 m
Kaapelityyppi - kaksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778601264
Sähkönumero
8172672
Toimittajan tuotenumero
8960126
Tukkuerä
10
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Lämpöteho:
11 W/m
Halkaisija:
4 mm
Pituus:
124 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
4 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
4 mm
Väri:
muu
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
muu
Cableflex - sarjaresistiivinen lämpökaapeli, 11 W/m 124 m 1380 W 8.6-18.3m2
Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle.
• Kaapelityyppi: kaksijohtiminen
• Lämpöteho: 11 W/m
• Soveltuu neliöille: 8,6-18,3 m2
• Halkaisija: 4 mm
• Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat
• Nimellisjännite: 230 V
• Suojaus: punos
• Väri: valkoinen
• Suurin pintalämpötila: 90 °C
Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle.
• Kaapelityyppi: kaksijohtiminen
• Lämpöteho: 11 W/m
• Soveltuu neliöille: 8,6-18,3 m2
• Halkaisija: 4 mm
• Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat
• Nimellisjännite: 230 V
• Suojaus: punos
• Väri: valkoinen
• Suurin pintalämpötila: 90 °C




