EBECO - Lattialämmityskaapeli - 20W/m 10m 200W 1.3-2.5 m2

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

20 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 W/m

Pituus:

10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot43 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot73 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot86 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot107 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot124 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot187 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 20 W/m

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8176386

Toimittajan tuotenumero

6661132

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

20 W/m

Pituus:

10 m

Without packaging 20W/m 10m 200W 1.3-2.5 m2

Cableflex 20 lämpökaapeli. Tämä tehokas 20W/m ja vain 5 millimetriä paksu lämpökaapeli on erinomainen valinta betonivaluihin. Sen sarjaresistiivinen ja paluukaapelinen rakenne takaa tehokkaan ja luotettavan lämmityksen. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi raudoitukseen esim. Cable clip 5 (8176265) kiinnikkeillä. Cableflex 20 erityisen hyvä lämpötilansieto takaa, että se kestää vuosia ja vuosia käytössä. Tämä kaapeli on suunniteltu täyttämään kaikki lattialämmityksen vaatimukset ja valetaan helposti 50–100 mm:n betonivaluun.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan