EBECO - Lattialämmityskaapeli - 20W/m10m200W1.3-2.5m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöteho:
20 W/mPituus:
10 mKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot43 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot66 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot73 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot86 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot107 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot124 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot187 m
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 80 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 20 W/m
Halkaisija - 4.8 mm
Pituus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778611324
Sähkönumero
8176237
Toimittajan tuotenumero
8961132
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
80 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
20 W/m
Halkaisija:
4.8 mm
Pituus:
10 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
Väri:
muu
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
muu
Cableflex - sarjaresistiivinen lämpökaapeli, 20 W/m 10 m 200 W 1.3-2.5m2
Cableflex 20 lämpökaapeli. Tämä tehokas 20W/m ja vain 5 millimetriä paksu lämpökaapeli on erinomainen valinta betonivaluihin. Sen sarjaresistiivinen ja paluukaapelinen rakenne takaa tehokkaan ja luotettavan lämmityksen. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi raudoitukseen esim. Cable clip 5 (8176265) kiinnikkeillä. Cableflex 20 erityisen hyvä lämpötilansieto takaa, että se kestää vuosia ja vuosia käytössä. Tämä kaapeli on suunniteltu täyttämään kaikki lattialämmityksen vaatimukset ja valetaan helposti 50–100 mm:n betonivaluun.
• Kaapelityyppi: kaksijohtiminen
• Lämpöteho: 20 W/m
• Soveltuu neliöille: 1,3-2,5 m2
•Halkaisija: 5 mm
• Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat, joissa valu yli 50mm.
• Nimellisjännite: 230 V
• Suojaus: punos
• Väri: valkoinen
• Suurin pintalämpötila: 90 °C
Cableflex 20 lämpökaapeli. Tämä tehokas 20W/m ja vain 5 millimetriä paksu lämpökaapeli on erinomainen valinta betonivaluihin. Sen sarjaresistiivinen ja paluukaapelinen rakenne takaa tehokkaan ja luotettavan lämmityksen. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi raudoitukseen esim. Cable clip 5 (8176265) kiinnikkeillä. Cableflex 20 erityisen hyvä lämpötilansieto takaa, että se kestää vuosia ja vuosia käytössä. Tämä kaapeli on suunniteltu täyttämään kaikki lattialämmityksen vaatimukset ja valetaan helposti 50–100 mm:n betonivaluun.
• Kaapelityyppi: kaksijohtiminen
• Lämpöteho: 20 W/m
• Soveltuu neliöille: 1,3-2,5 m2
•Halkaisija: 5 mm
• Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat, joissa valu yli 50mm.
• Nimellisjännite: 230 V
• Suojaus: punos
• Väri: valkoinen
• Suurin pintalämpötila: 90 °C
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


