EBECO - Lattialämmityskaapeli - 31m330W2.1-4.4m2

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

11 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 W/m

Pituus:

31 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot66 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot79 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot93 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Lämpöteho - 11 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Pituus - 31 m

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778601103

Sähkönumero

8172663

Toimittajan tuotenumero

8960110

Tukkuerä

10

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Lämpöteho:

11 W/m

Halkaisija:

4 mm

Pituus:

31 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

4 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

4 mm

Väri:

muu

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

Cableflex - sarjaresistiivinen lämpökaapeli, 11 W/m 31 m 330 W 2.1-4.4m2

Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle.

• Kaapelityyppi: kaksijohtiminen
• Lämpöteho: 11 W/m
• Soveltuu neliöille: 2,1-4,4 m2
• Halkaisija: 4 mm
• Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat
• Nimellisjännite: 230 V
• Suojaus: punos
• Väri: valkoinen
• Suurin pintalämpötila: 90 °C

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan