Etusivu

EBECO - Lattialämmityskaapeli - 37m400W2.5-5.3m2

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Lämpöteho - 11 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Pituus - 37 m

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778601127

Sähkönumero

8172665

Toimittajan tuotenumero

8960112

Tukkuerä

10

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Lämpöteho:

11 W/m

Halkaisija:

4 mm

Pituus:

37 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

4 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

4 mm

Väri:

muu

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

Cableflex - sarjaresistiivinen lämpökaapeli, 11 W/m 37 m 400 W 2.5-5.3m2

Saneerauksiin Cableflex 11 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm). Kaapeli toimii myös rossipohjassa. Cableflex 11-kaapeleita voi käyttää jopa 160 W/m² teholle.

• Kaapelityyppi: kaksijohtiminen
• Lämpöteho: 11 W/m
• Soveltuu neliöille: 2,5-5,3 m2
• Halkaisija: 4 mm
• Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat
• Nimellisjännite: 230 V
• Suojaus: punos
• Väri: valkoinen
• Suurin pintalämpötila: 90 °C

EBECO

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan