Etusivu

EBECO - Lattialämmityskaapeli - 6W/m18,5m110W

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 6 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Pituus - 18.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778611454

Sähkönumero

8176269

Toimittajan tuotenumero

8961145

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

6 W/m

Halkaisija:

4 mm

Pituus:

18.5 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

muu

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

Cableflex - sarjaresistiivinen lämpökaapeli, 6 W/m 18,5 m 110 W

Saneerauksiin Cableflex 6 lämmityskaapeli. Ohut ja joustava lämpökaapeli on vain 4 millimetriä paksu, mikä helpottaa sen asentamista. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi teipillä tai liimapuikoilla, ja se soveltuu kaikenlaisille alustoille. Lattialämmityksen voi asentaa olemassa olevan lattiarakenteen päälle, kuten betonin, kipsin tai lastulevyn. Kaapeli asennetaan ohuen silotekerroksen sisään (min. valu 1 cm).

EBECO

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan