Varastointi päättyy

EBECO - Lattialämmitysmatto - EB205,120W/m²,11,5m²,1380W

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 120 W/m²

  • Kytkentäteho - 1380...1380 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 11.5 m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778602506

Sähkönumero

8176140

Toimittajan tuotenumero

8960250

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

120 W/m²

Kytkentäteho:

1380...1380 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

11.5 m²

Resistanssi:

38 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

11 W/m

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

2500 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

4 mm

PTC-resistorin pituus:

2500 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

kyllä

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

kyllä

THERMOFLEX/120 11,5M2/0.5X23.0M/138

Thermoflex lattialämmitysmatto on ratkaisu, joka sopii erinomaisesti avoimille ja säännöllisille pinnoille, joissa on vähän esteitä. Kaapeli on esiasennettu tarramattoon, joka rullataan auki ja kiinnitetään samalla kertaa. Asennus onnistuu helposti ja nopeasti, sillä mattoa voi leikata tarvittavan kokoiseksi ja asettaa sen haluamallesi pinnalle. Lämpökaapeli on kiinnitetty itsekiinnittyvään, alkalinkestävään lasikuituverkkoon kiinteällä c/c-etäisyydellä, mikä takaa tasaisen ja tehokkaan lämmityksen. ThermoflexKit 200 sisältää lämpökaapelimaton, termostaatin EB-Therm 205 useilla eri energiansäästöohjelmilla sekä anturiletkun ja varoituskilven. • Pinta-ala: 11,5 m² • Teho: 120 W/m² • Lämpöjohtimen kuorma: 11 W/m • Paksuus: 4 mm • Leveys: 500 mm • Kytkentäjännite: 230 V

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan