EBECO - Ohjauskeskus - EB-Therm800,3x16A,IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 3
Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778350827
Sähkönumero
3437023
Toimittajan tuotenumero
8935082
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
3
Pääkytkimen nimellisvirta:
40 A
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
460 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
340 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Syvyys:
160 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Suojaus pääkytkimellä:
kyllä
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
3
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
0
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Syötön suojaava etukoje VVSK:
ei
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK:
ei
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt:
ei
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Laskuri:
ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina):
ei
Läpinäkyvä kansi/suoja:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Varatila moduulikojeille:
0
Laajennusmahdollisuus:
ei
Tietoliikennekäyttöön:
ei
Upotussyvyys:
0...0 mm
Laitekaappi, jossa termostaatti EB-Therm 800. Sisältää myös pääkytkimen, vikavirtasuojakytkimen, hälytyskoskettimen, 3 m:n anturikaapelin (lämpötila), sulakkeet, riviliittimet ja vakiopiirustuksen. Kaappi on valmisteltu maa-/katto-/lämpötila-anturille. Termostaatissa on sisäänrakennettu käyttöaikalaskuri.
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


