EBECO - Routamatto - Frostvakt W 5m

Ebeco Oy
KopioiKopioi
EBECO - Routamatto - Frostvakt W 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 17 W/m

  • Vakioteho - ei

  • Itsestään rajoittuva - kyllä

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778611577

Sähkönumero

8176539

Toimittajan tuotenumero

8961157

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

17 W/m

Vakioteho:

ei

Itsestään rajoittuva:

kyllä

Pituus:

5 m

Kaapelityyppi:

muu

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

25 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

270 mm

Väri:

sininen

Materiaaliseulonta:

muu

Pintahoitoseulonta:

muu

Lämmitysmatto 5 m putkien jäätymissuojaukseen. Valmistettu UV-kestävästä polyeteenistä, varustettu tarranauhakiinnityksellä.

Lämmitysmatto on tarkoitettu vesiputkien ja viemäriputkien pakkassuojaukseen ulkokäytössä. Asennus tapahtuu tarrakiinnikkeiden avulla, mikä mahdollistaa helpon kiinnityksen ja joustavan säädön. Putkikokoihin aina Ø50 mm asti. Pitää putket jäätymättöminä –20°C asti. Pidempiä putkiosuuksia varten useita lämmitysmattoja voidaan helposti liittää toisiinsa enintään 80 metrin kokonaispituuteen integroitujen pikaliittimien avulla. Liitäntäkaapeli ostetaan erikseen ja sitä on saatavana sekä Schuko- että CEE-versiona, sekä tarvittaessa myös jatkokaapeleita.