EBECO - Routamatto - Roudansulatusmatto 3x1m

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinta-ala:

3 m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 300 W/m²

  • Kytkentäteho - 1000...1000 W

  • Leveys - 1000 mm

  • Pinta-ala - 3 m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778605033

Sähkönumero

8176144

Toimittajan tuotenumero

8960503

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

300 W/m²

Kytkentäteho:

1000...1000 W

Leveys:

1000 mm

Pinta-ala:

3 m²

Resistanssi:

52 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

20 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

3000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

20 mm

PTC-resistorin pituus:

2500 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

kyllä

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Roudansulatusmatto 3x1 m

Ebecon roudansulatusmattoja käytetään nopeaan ja helppoon roudan sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen monissa käyttökohteissa. Ne on kehitetty täyttämään tiukimmatkin vaatimukset ja kestämään vaativimmissakin ympäristöissä. Koska ne on varustettu pistokkeella, niiden kytkeminen on vaivatonta ja liikuteltavuus helppoa ja joustavaa. Tavallisimpia sulatusmaton käyttötarkoituksia ovat maaperän, hiekan, vesijohtojen, viemäriputkien, siilorehun tai säilöntäpaalien sulattaminen. Sähkö- ja puhelinjohtojen, koneiden sekä muuraustöiden lämpimänä pitäminen. On myös olemassa erityisesti kaivonporaukseen tarkoitettu matto, jonka keskellä on reikä suojaputkelle.