Etusivu

EBECO - Sulanapitokaapeli - 27W/m,68m,1850W,6-9m2

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 80 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 27 W/m

  • Halkaisija - 7 mm

  • Pituus - 68 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778607662

Sähkönumero

8176266

Toimittajan tuotenumero

8960766

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

80 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

27 W/m

Halkaisija:

7 mm

Pituus:

68 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

musta

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

Ulkoalueiden sulanapitoon 1850W/68m

Multiflex 27 -lämpökaapeli on loistava ratkaisu pitämään autotallisi ajotiet, sisäänkäynnit ja muut alueet helposti puhtaana lumesta ja jäästä. Ei enää tarvetta huolehtia lumenluonnista, hiekoituksesta tai suolauksesta. Kaapeli vähentää liukastumisvaaraa ja parantaa alueiden turvallisuutta. Multiflex 27 on helppo asentaa hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle, tai se voidaan asentaa suoraan betoniin. Asennus tehdään noin 30-70 mm valmiin pinnan alle, ja sen käyttöikä on erittäin pitkä. Paranna liikkumisen helppoutta ja turvallisuutta alueillasi Multiflex 27 -lämpökaapelilla.