EBECO - Sulanapitokaapeli itseraj. - 16m, itserajoittava-10W/m 10°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 10 W/m
Pituus - 16 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778604364
Sähkönumero
8176156
Toimittajan tuotenumero
8960436
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
10 W/m
Pituus:
16 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.3 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
7.3 mm
Väri:
sininen
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
tinattu
Ebeco Frostvakt®10 16m
Unohda talven aikana tapahtuvat putkivahingot ja vuodot, sillä Frostvakt 10 lämpökaapeli pitää putket ja vesijohdot sulana myös pakkasilla. Valmiiksi asennetulla pistotulpalla liität sen helposti maadoitettuun pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta. Se soveltuu täydellisesti viemäreille, vesijohdoille ja vesimittareille - käyttömahdollisuudet ovat rajattomat! Frostvakt Controlin avulla voit ohjata sitä tehokkaasti, ja kaapeli on PVC-vapaa, joten se sopii erinomaisesti juomavesiputkiin. Se on tyyppihyväksytty juomavesikäyttöön KIWAn mukaisesti (hyväksyntä 1289). Älä anna talven yllättää sinua tänäkään vuonna - hanki Frostvakt 10 jo tänään!\" Frostvakt 10 kaapelia saa myös metritavarana 300m keloilla. Tuote F-10, SNRO 0436702 Energiatehokkuutta pystyt lisäämään helposti käyttämällä pistotulppatermostaattiamme Frostvakt controllia. Kylmäkaapelin pituus 2 metriä
• Lämpöteho: 10 W/m
• Nimellisjännite: 230 V
• Suurin pitolämpötila: 65 °C
• Alin asennuslämpötila: -40 °C
• Vesijohdon suurin paine: 8 bar
• Suurin sallittu liitäntäpituus 10 A:n virralla: 100 m putken ulkopuolelle, 60 m putken sisäpuolelle.
• Väri: sininen
• Kaapelityyppi: itserajoittuva, rinnakkainen
• Suojaus: punos
• Käyttökohde: putkilämmitys
Lisätarvikkeet:
• 8176186 Paineläpivienti
• 8172690 Y-liitos Ø 25 mm 52
• 8172717 Y-liitos Ø 32 mm
• 2615606 Frostvakt Control
Unohda talven aikana tapahtuvat putkivahingot ja vuodot, sillä Frostvakt 10 lämpökaapeli pitää putket ja vesijohdot sulana myös pakkasilla. Valmiiksi asennetulla pistotulpalla liität sen helposti maadoitettuun pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta. Se soveltuu täydellisesti viemäreille, vesijohdoille ja vesimittareille - käyttömahdollisuudet ovat rajattomat! Frostvakt Controlin avulla voit ohjata sitä tehokkaasti, ja kaapeli on PVC-vapaa, joten se sopii erinomaisesti juomavesiputkiin. Se on tyyppihyväksytty juomavesikäyttöön KIWAn mukaisesti (hyväksyntä 1289). Älä anna talven yllättää sinua tänäkään vuonna - hanki Frostvakt 10 jo tänään!\" Frostvakt 10 kaapelia saa myös metritavarana 300m keloilla. Tuote F-10, SNRO 0436702 Energiatehokkuutta pystyt lisäämään helposti käyttämällä pistotulppatermostaattiamme Frostvakt controllia. Kylmäkaapelin pituus 2 metriä
• Lämpöteho: 10 W/m
• Nimellisjännite: 230 V
• Suurin pitolämpötila: 65 °C
• Alin asennuslämpötila: -40 °C
• Vesijohdon suurin paine: 8 bar
• Suurin sallittu liitäntäpituus 10 A:n virralla: 100 m putken ulkopuolelle, 60 m putken sisäpuolelle.
• Väri: sininen
• Kaapelityyppi: itserajoittuva, rinnakkainen
• Suojaus: punos
• Käyttökohde: putkilämmitys
Lisätarvikkeet:
• 8176186 Paineläpivienti
• 8172690 Y-liitos Ø 25 mm 52
• 8172717 Y-liitos Ø 32 mm
• 2615606 Frostvakt Control




