EBECO - Sulanapitokaapeli itseraj. - 16m,pistokkeella,25W/m,10°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - ränni
Lämpöteho - 25 W/m
Pituus - 16 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778604746
Sähkönumero
8172624
Toimittajan tuotenumero
8960474
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
ränni
Lämpöteho:
25 W/m
Pituus:
16 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
6 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
10.5 mm
Väri:
musta
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
tinattu
Ebeco Frostvakt 25®16m 400W
Frostvakt 25 on tehokas ja helppokäyttöinen tapa pitää räystäskourut ja syöksytorvet sulana talven aikana. Kaapelissa on 4 metrin liitäntäkaapeli ja pistotulppa, Ebeco Smartclipin avulla sen kiinnittäminen kouruun onnistuu vaivattomasti. Frostvakt 25 soveltuu erinomaisesti väliaikaisiin asennuksiin ja se voidaan asentaa ulkopuolisesti putkiin, joiden halkaisija on 75 mm tai enemmän. Se liitetään maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta, joten se on turvallinen käyttää. Putki, jonka halkaisija on 110 mm ja jossa on 20 mm eristys, selviää jopa -30 °C lämpötilasta, kun se suojataan Frostvakt 25:llä ja sopivalla eristyksellä. Tilaa Frostvakt 25 jo tänään ja varmista, että talven kylmyys ei aiheuta harmia räystäskouruille ja syöksytorville. Valmiit pituudet 5-30m. Energiatehokkuutta pystyt lisäämään helposti käyttämällä pistotulppatermostaattiamme Frostvakt controllia. • Käyttökohde: ränni, putkilämmitys • Kaapelityyppi: itserajoittuva, rinnakkainen • Lämpöteho: 25 W/m • Nimellisjännite: 230 V • Suurin pitolämpötila: 65 °C Lisävarusteet: 8176149 Kiinnityskonsoli T-18 2615606 Frostvakt Control 8172675 Smartclip F, musta (10 kpl) 8176257 Smartclip H, musta (25 kpl) 8176258 Smartclip U, musta (2 kpl)
Frostvakt 25 on tehokas ja helppokäyttöinen tapa pitää räystäskourut ja syöksytorvet sulana talven aikana. Kaapelissa on 4 metrin liitäntäkaapeli ja pistotulppa, Ebeco Smartclipin avulla sen kiinnittäminen kouruun onnistuu vaivattomasti. Frostvakt 25 soveltuu erinomaisesti väliaikaisiin asennuksiin ja se voidaan asentaa ulkopuolisesti putkiin, joiden halkaisija on 75 mm tai enemmän. Se liitetään maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta, joten se on turvallinen käyttää. Putki, jonka halkaisija on 110 mm ja jossa on 20 mm eristys, selviää jopa -30 °C lämpötilasta, kun se suojataan Frostvakt 25:llä ja sopivalla eristyksellä. Tilaa Frostvakt 25 jo tänään ja varmista, että talven kylmyys ei aiheuta harmia räystäskouruille ja syöksytorville. Valmiit pituudet 5-30m. Energiatehokkuutta pystyt lisäämään helposti käyttämällä pistotulppatermostaattiamme Frostvakt controllia. • Käyttökohde: ränni, putkilämmitys • Kaapelityyppi: itserajoittuva, rinnakkainen • Lämpöteho: 25 W/m • Nimellisjännite: 230 V • Suurin pitolämpötila: 65 °C Lisävarusteet: 8176149 Kiinnityskonsoli T-18 2615606 Frostvakt Control 8172675 Smartclip F, musta (10 kpl) 8176257 Smartclip H, musta (25 kpl) 8176258 Smartclip U, musta (2 kpl)

EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


