Etusivu

EBECO - Sulanapitokaapeli - MI-60 60W/m,58m.11.5m2,300W/m2

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

58 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 60 W/m

  • Halkaisija - 4.8 mm

  • Pituus - 58 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778607822

Sähkönumero

8172603

Toimittajan tuotenumero

8960782

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

60 W/m

Halkaisija:

4.8 mm

Pituus:

58 m

Kaapelityyppi:

yksijohtiminen

Nimellisjännite:

400 V

Suojaus:

punos

Väri:

musta

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

Mineraalieristetty lämpökaapeli jään sulattamiseen asfaltilta 58m

Luo turvallisuutta ja paranna liikkumista lämpökaapeli MI-60:lla! Tämä tehokas lämpökaapeli minimoi liukastumisriskin ja sopii täydellisesti julkisiin ympäristöihin, kuten kävelyteille, julkisille paikoille ja parkkipaikoille. Asennus on helppoa, sillä se voidaan asentaa suoraan asfalttiin, betoniin tai hiekkaan ja peittää pinnoitteella. EB-Therm 800 tekee asennuksesta myös erittäin taloudellisen. MI-60 asennetaan normaalisti noin 50-70 mm valmiin pinnan alle. Tämä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin vähentämällä vahinkoja, parantamalla turvallisuutta ja pienentämällä huoltokustannuksia!