Etusivu

EBECO - Sulanapitokaapeli - MI-60 60W/m,79m.15m2,300W/m2

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

79 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 60 W/m

  • Halkaisija - 4.8 mm

  • Pituus - 79 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778607860

Sähkönumero

8172605

Toimittajan tuotenumero

8960786

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

60 W/m

Halkaisija:

4.8 mm

Pituus:

79 m

Kaapelityyppi:

yksijohtiminen

Nimellisjännite:

400 V

Suojaus:

punos

Väri:

musta

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

Mineraalieristetty lämpökaapeli jään sulattamiseen asfaltilta 79m

Lämpökaapeli MI-60 minimoi liukastumisriskin ja helpottaa näin liikkumista ja parantaa turvallisuutta. Voidaan asentaa suoraan asfalttiin ja betoniin tai hiekkaan, joka peitetään pinnoitteella. Sen voi asentaa myös hienoon kerrokseen betonilevyn päällä tai kiinnittää vahvikkeeseen suoraa valua varten. Normaalisti asennus tehdään noin 50–70 mm valmiin pinnan alle. Suuri teho tekee lämpökaapelista erityisen sopivan vaativaan julkiseen ympäristöön. EB-Therm 800 tekee asennuksesta myös taloudellisen. 3m liitäntäkaapeli molemmissa päissä.