EBECO - Sulanapitokaapeli - T-18 itserajoit. 18/36W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - ränni
Lämpöteho - 15 W/m
Pituus - 300 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778604807
Sähkönumero
0436701
Toimittajan tuotenumero
8960480
Tukkuerä
300
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
ränni
Lämpöteho:
15 W/m
Pituus:
300 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.5 mm
Suojaus:
folio
Leveys:
10.3 mm
Väri:
harmaa
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
ei ole
T-18 itsensärajoittava lämpökaapeli, 18W-36W (0 °C kuiva ränni - vesi/jäätäytteinen),
Itserajoittuva lämmityskaapeli jään ja lumen sulattamiseen syöksyputkista ja räystäskouruista. Pysyvä ratkaisu kiinteistöihin.
Itserajoittuva lämmityskaapeli jään ja lumen sulattamiseen syöksyputkista ja räystäskouruista. Pysyvä ratkaisu kiinteistöihin.


