EBECO - Teholähde - 24 VDC

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Enimmäistoisiojännite - 24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Mitoitettu toisiovirta In - 0.42 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778186600

Sähkönumero

2702400

Toimittajan tuotenumero

5218660

Tukkuerä

1

Ensiöjännite:

230 V

Enimmäistoisiojännite:

24 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Mitoitettu toisiovirta In:

0.42 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu moottorikäyttöön:

ei

Muuntaja/tasasuuntaaja Ebecon maa- ja kattoantureidenjännitteensyöttöön. Vakiomalli: Rakenneleveys 18mm

24 VDC Muuntaja/tasasuuntaaja Ebecon maa- ja kattoantureiden jännitteensyöttöön. Vakiomalli: Rakenneleveys 18mm

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan