EBECO - Termostaatti - EB-Therm 55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Kosketinkuorma max. - 16 A
Mitta-alue - 10...45 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778816057
Sähkönumero
2615629
Toimittajan tuotenumero
8581605
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Kosketinkuorma max.:
16 A
Mitta-alue:
10...45 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
87 mm
Leveys:
87 mm
Syvyys:
40 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Poikkeama-arvo:
0.3...0.3 K
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Halkaisija:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.4 W
IFTTT-tuki:
ei


