EBECO - Yhdistelmätermostaatti - EB-therm 300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmoodi on/off - kyllä
Teholähteen tyyppi - 230 V
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Ulkoinen anturi - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778830305
Sähkönumero
2615637
Toimittajan tuotenumero
8583030
Tukkuerä
1
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Teholähteen tyyppi:
230 V
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Ulkoinen anturi:
kyllä
Väri:
valkoinen
Mitta-alue:
5...35 °C
Sopii jäähdytykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Poikkeama-arvo:
0.3...0.3 K
Maksimikontaktijännite:
230 V
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:
ei
Kosketinkuorma max.:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Lämpötilaohjauksen luokka:
II
Käyttö:
kosketusnäyttö
Leveys:
87 mm
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Yliaikakytkin:
kyllä
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
47 mm
Korkeus:
87 mm
RAL-numero:
9003
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Termostaatissa on tyylikäs LED-näyttö, kaksi kosketuspainiketta sekä käyttöönotto-opas, joka helpottaa sekä asentajan että käyttäjän työtä. Käyttöönotto ja halutun lämpötilan säätö voidaan tehdä ilman sovellusta suoraan termostaatin näytöltä. Termostaatin viikko-ohjelmaan sekä muihin toimintoihin ja asetuksiin pääsee yhdistämällä termostaatin Bluetooth®-yhteydellä ja ohjaamalla sitä paikallisesti Ebeco Connect -sovelluksella. Termostaatti tarjoaa myös mahdollisuuden paikalliseen API-rajapintaan. EB-Therm 300 tukee kahdeksaa eri anturityyppiä ja sopii yleisimpiin kehysjärjestelmiin. Valkoinen kehys ja peitelevy (RAL 9003) sisältyvät toimitukseen. Muihin kehysjärjestelmiin ja väreihin vaaditaan erillinen peitelevy, esimerkiksi Elko One & Plus, Schneider Renova ja SG Armaturen.


