Etusivu

EBM-PAPST - Keskipakopuhallin - G3G146-ED19-10 230V 119W oik.

Ebm-Papst Oy
KopioiKopioi
EBM-PAPST - Keskipakopuhallin - G3G146-ED19-10 230V 119W oik.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415880252069

Sähkönumero

V013648

Toimittajan tuotenumero

G3G146ED1910

Tukkuerä

1

Yhdeltä puolelta imevä EC-radiaalipuhallin eteenpäin taivutetuin siivin. Varustettu energiaa säästävällä EC-moottorilla, jossa on integroitu käyttö- ja ohjauselektroniikka.

  • Kierrosnopeutta ohjataan 0-10 V signaalilla tai PWM:llä
  • Ulostulo 10 VDC maks. 1,1 mA
  • Tachoulostulo
  • Vuotovirta < 3,5 mA EN 60950-1 mukaisesti
  • Ei arustettu kondenssivesirei'illä
EMC
  • Emissio EN 61000-6-3 mukaisesti
  • Häiriönsieto EN 61000-6-2 mukaisesti
  • Verkkoon kohdistuvat häiriöt EN 61000-3-2/3 mukaisesti