EBM-PAPST - Keskipakopuhallin - G3G146-ED19-11 230V 119W vas.

Ebm-Papst Oy
KopioiKopioi
EBM-PAPST - Keskipakopuhallin - G3G146-ED19-11 230V 119W vas.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415880252076

Sähkönumero

V013649

Toimittajan tuotenumero

G3G146ED1911

Tukkuerä

1

Yhdeltä puolelta imevä radiaalipuhallin eteenpäin taivutetuin siivin. Varustettu energiaa säästävällä EC-moottorilla, jossa on integroitu käyttö- ja ohjauselektroniikka.

  • Kierrosnopeutta ohjataan 0-10 V signaalilla tai PWM:llä
  • Ulostulo 10 VDC maks. 1,1 mA
  • Tachoulostulo
  • Moottorin virran rajoitus
  • Pehmeä käynnistys
  • Ei kondenssivesireikiä
EMC
  • Emissio EN 61000-6-3 mukaisesti (asuintilat)
  • Häiriönsieto EN 61000-6-2 mukaisesti
  • Verkkoon kohdistuvat häiriöt 61000-3-2/3 mukaisesti