ECOWHITE - Kattovalaisin Ecowhite - 11W.811lm.4000K.IP65.halk100

Valoiste Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 11 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410045056001

Sähkönumero

4505600

Toimittajan tuotenumero

E3F-07S2-840-80

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

11 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

90 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

90 mm

Ulkohalkaisija:

100 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

67 mm

Valon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

90 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-ulkolippavalaisin. 11W.881lm.4000K.IP65. leveä valonjako 80astetta. UGR<19. koko: halkaisija100mmx67mm. LED: Samsung

EcoWhite LED IP65–mallisarja kattaa monipuolisen valikoiman laajan teholuokan IP65-luokiteltuja, matalia LED-alasvaloja sisä- ja ulkoasennukseen. Sopivia kohteita ovat muun muassa ulkokatokset, terveydenhuollon kohteet sekä optiikan osalta vaativat, suuria tehoja vaativat korkeat asennuspaikat (konserttisalit, aulat yms). Valaisimen kehys vakiona valkoinen (RAL9003), tilauksesta saatavana myös vaaleanharmaana (RAL9006) tai mustana (RAL9005).