Varastointi päättyy

ECOWHITE - Kattovalaisin Ecowhite - 16W.1314lm.4000K.IP65.halk147

Valoiste Oy
KopioiKopioi
ECOWHITE - Kattovalaisin Ecowhite - 16W.1314lm.4000K.IP65.halk147

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 16 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

395 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410045056025

Sähkönumero

4505602

Toimittajan tuotenumero

E4D-10T-840-40

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

16 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

90 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

90 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

67 mm

Valon väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-ulkolippavalaisin. 16W.1314lm.4000K.IP65. keskileveä valonjako 40astetta. UGR<19. koko: halkaisija147mmx80mm. LED: Samsung

ECOWHITE -tuote

Tutustu ECOWHITE-sarjaan