Varastointi päättyy

ECOWHITE - Kattovalaisin Ecowhite - 40W.3649lm.4000K.IP65.halk230

Valoiste Oy
KopioiKopioi
ECOWHITE - Kattovalaisin Ecowhite - 40W.3649lm.4000K.IP65.halk230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410045056087

Sähkönumero

4505608

Toimittajan tuotenumero

E8F-30SN-840-80

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Pituus:

230 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

230 mm

Ulkohalkaisija:

230 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

102 mm

Valon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

205 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-ulkolippavalaisin. 40W.3649lm.4000K.IP65. leveä valonjako 80astetta. UGR<19. koko: halkaisija230mmx102mm. LED: Samsung

ECOWHITE -tuote

Tutustu ECOWHITE-sarjaan