EDELRID - Valjaat - Flex Pro Plus II valjaat L-XL

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028545214481

Sähkönumero

6318086

Toimittajan tuotenumero

820410152170

Tukkuerä

1

EN361,EN358. 150kg Putoamissuojainkokovaljaat, jotka on sertifioitu myös työasemointivaljaiksi, ja joiden ominaisuudet riittävät kaikkiin yleisimpiin tarpeisiin vaativissakin putoamisvaarallisissa olosuhteissa työskentelyssä. Soveltuu myös tikasliukuvaunujen kanssa käytettäväksi.

Yleispätevä pikasoljellinen malli, helposti puettava kuin takki, ja erittäin miellyttävä käyttää. Lisäsertifioitu 150 kg käyttäjille asti. Selkäpuolella ja lantiossa suojapaneelit, jotka suojaavat kuituja sekä rakenteita, ja tekevät liikkumisesta helpompaa ahtaissa tiloissa. Voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla laajalla kulumissuojapaneelilla. Suositeltava malli esim. tele- ja energia-alalle, kattotöihin, aurinkopaneeliasentajille, teollisuuden tarpeisiin ja pelastusalan moninaisiin tehtäviin.

Kiinnityspisteet:
- Rinnassa ja selässä putoamisen pysäyttävät kiinnityspisteet (EN361). Selkäpuolen alumiininen kiinnityspiste voidaan ”lukita” paikoilleen integroidun tarranauhapidikkeen ansiosta, tai se voidaan pitää liikkuvana, joka lisää valjaan liikkuvuutta entisestään. Rintapuolen tekstiilisiä lenkkejä ei tarvitse yhdistää esikuormituksen aikana, joka tekee käytöstä helppoa ja nopeaa.
- Lantiovyön edessä teräksinen kiinnityspiste, joka on suunniteltu käytettäväksi: Tikkaiden vaijeri-,ja kiskojärjestelmiin kiinnittymiseen (EN361 käytettäväksi EN353-1 järjestelmissä).
- Lantiovyön sivuilla työasemointiin alumiiniset kiinnityspisteet (EN358), jotka käännettävissä lantiovyötä vasten, kun niitä ei tarvita, joka helpottaa liikkumista ahtaissa tiloissa

Olkahihnoissa pidikkeet, joihin voi kiinnittää liitosköyden haarojen kiinnittimet (esim. Edelrid Shockstop liitosköyden haarat), tai muun pienen työkalun tai varusteen. Nämä kiinnityspisteet ovat irrotettavissa sekä siirrettävissä haluttuun paikkaan valjaissa. Mikäli kaksihaaraisen nykäyksenvaimenninliitosköyden varaan pudotaan, ja toinen haaroista on kiinni pidikkeessä, niin pidike päästää kiinnittimen nykäisystä vapaaksi, ja sallii liitosköyden nykäyksenvaimentimen toimia suunnitellulla tavalla. Toimii myös muussa yli 5 kg nykäisyssä. Parantaa turvallisuutta työmaalla, parantaa käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä. Pidikkeet on käännetty 90-astetta, jotta käyttö olisi mielekästä. Tämä on mainio ominaisuus, kun työtehtäviin kuuluu tikkailla, rakennustelineillä tai muissa metallirakenteissa liikkumista, tai tarpeita saada työvälineet helposti saavutettavaan paikkaan valjaissa.

Pehmustetut jalkalenkit, lantiovyö ja olkahihnat lisäävät käyttömukavuutta jyrkillä tasoilla toimiessa ja roikkumistilanteessa. Jalkalenkkien pehmusteet irrotettavissa. Pehmustettu selkäosa lisää käyttömukavuutta ja tekee valjaan muodon hahmottamisesta helppoa, jotta pukeminen on aina nopeaa. Pehmusteet ovat 3D rakenteisia, jonka ansiosta hengittävyys on erinomainen, ja pinta on suljettu likaa hylkiväksi. Tekstiilien saumoissa erityinen rakenne, joka estää hiertämisen. Rintahihnan ansiosta valjaat päällä pystyy toimimaan myös silloin, kun liitosköysi tai lukkosulkurengas ei ole kytkettyinä vajaisiin. Litteän Double Lock pikasolkirakenteen ansiota valjaita on miellyttävää käyttää myös istuessa ja esim. ajaessa. Olkahihnoissa automaattisesti lukkiutuvat ja helposti säädettävät Easy Glider säätösoljet. 4 kulutussuojattua varuste-/työkalulenkkiä max. 25 kg varusteille.

Määräaikaistarkastaminen ja seuranta on tehty erittäin helpoksi: Valjaiden selkäkiinnityspiste on varustettu putoamisindikaattorilla, ja lisäksi kaikki kuormaa kantavat kuidut punaisilla indikaattorinauhoilla, mitkä tulevat näkyviin, mikäli valjaisiin on kohdistunut vaurio. Valjaissa on yksilöintialue henkilökohtaisille tiedoille tai yrityksen nimelle, sekä tehdasintegroitu NFC seurantasiru seurannan ja määräaikaistarkastamisen helpottamiseksi.

Täyttää Euroopan EN361 ja EN358 standardien vaatimukset. CE.
Materiaalit: Polyamidi, polyesteri, alumiini, teräs. Fair Wear tuote.
Maksimielinikä 14 vuotta (=4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).

Saatavilla kaksi kokoa:
S-M: Lantiovyön pituus: 70-109 cm. Jalkalenkin pituus: 44-85 cm. Käyttäjän pituus: 153-180 cm. Paino: 1920 g.
L-XL: Lantiovyön pituus: 86-133 cm. Jalkalenkin pituus: 47-93 cm. Käyttäjän pituus: 173-195 cm. Paino: 2000 g.

Saatavilla olevia lisävarusteita:
873100002170 Harness Tool Bag työkalupussi
820420000170 Additional Gear Loop varustelenkki
820010010170: Back Plate Flex Pro - Flex Pro Plus kulumissuojalevy
Lisäksi runsaasti erilaisia Edelrid työkaluhihnoja, työkalupidikkeitä ja muita työkalutaskuja valjaisiin liitettäviksi.