Varastointi päättyy

EDELRID - Putoamissuojain - Flex Lite valjaat L-XXL

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putoamissuoja - kyllä

  • Työasemointi - ei

  • Koko - XXL

  • Väri - musta

  • Soveltuu laskeutumiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052285692865

Sähkönumero

6318005

Toimittajan tuotenumero

880860302190

Tukkuerä

1

Putoamissuoja:

kyllä

Työasemointi:

ei

Koko:

XXL

Väri:

musta

Soveltuu laskeutumiseen:

ei

Soveltuu tikaskäyttöön:

kyllä

D-renkaiden lukumäärä edessä:

1

D-renkaiden lukumäärä takana:

1

D-renkaiden lukumäärä sivulla:

0

Rintalenkkien lukumäärä:

2

Pidennetty D-rengas:

ei

Selkätuki:

kyllä

Putoamissuojainkokovaljaat monipuoliseen työskentelyynputoamisvaarallisissa olosuhteissa. EN361,ANSI.150kg. Pikasoljet.

Putoamissuojainkokovaljaat monipuoliseen työskentelyyn putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Nopeasti puettava ja kevyt malli, jossa pikasoljelliset jalkalenkit sekä rintahihna. Kiinnityspisteet rinnassa ja selässä. Lisäsertifioitu 150 kg käyttäjille asti sekä kansainväliseen käyttöön. Soveltuu osaksi putoamisen pysäyttävää- tai kulunrajoitusjärjestelmää.

Pehmustetut jalkalenkit ja olkahihnat lisäävät käyttömukavuutta jyrkillä tasoilla toimiessa ja roikkumistilanteessa. Jalkalenkkien pehmusteet irrotettavissa. Pehmustettu selkäosa lisää käyttömukavuutta ja tekee valjaan muodon hahmottamisesta helppoa, jotta pukeminen on aina nopeaa. Pehmusteet on 3D rakenteisia, jonka ansiosta hengittävyys on erinomainen, ja pinta on suljettu likaa hylkiväksi. Rintahihnan ansiosta valjaat päällä pystyy toimimaan myös silloin kun liitosköysi tai lukkosulkurengas ei ole kytkettyinä vajaisiin.
Erittäin litteän pikasolkirakenteen ansiota valjaita on miellyttävää käyttää myös istuessa ja esim. ajaessa. Pikalukitus on kolmetoiminen turvallisuuden maksimoimiseksi. Kiinnityspisteet valmistettu tekstiilistä joka ei aiheuta vaurioita rakenteille missä käyttäjä liikkuu. Olkahihnoissa automaattisesti lukkiutuvat ja helposti säädettävät Easy Glider säätösoljet. Tilavat varuste-/työkalulenkit molemmilla puolilla.

Olkahihnoissa pidikkeet joihin voi kiinnittää liitosköyden haarojen kiinnittimet (esim. Edelrid Shockstop liitosköyden haarat), tai muun pienen työkalun tai varusteen. Nämä kiinnityspisteet ovat irrotettavissa sekä siirrettävissä haluttuun paikkaan valjaissa. Mikäli kaksihaaraisen nykäyksenvaimenninliitosköyden varaan pudotaan, ja toinen haaroista on kiinni pidikkeessä, niin pidike päästää kiinnittimen nykäisystä vapaaksi, ja sallii liitosköyden nykäyksenvaimentimen toimia suunnitellulla tavalla. Toimii myös muussa yli 5 kg nykäisyssä. Parantaa turvallisuutta työmaalla, parantaa käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä. Pidikkeet on käännetty 90-astetta jotta käyttö olisi mielekästä. Tämä on mainio ominaisuus kun työtehtäviin kuuluu tikkailla, rakennustelineillä tai muissa metallirakenteissa liikkumista, tai tarpeita saada työvälineet helposti saavutettavaan paikkaan valjaissa.

Määräaikaistarkastaminen ja seuranta on tehty erittäin helpoksi: Valjaiden selkäkiinnityspiste on varustettu putoamisindikaattorilla ja lisäksi kaikki kuormaa kantavat kuidut punaisilla indikaattorinauhoilla, mitkä tulevat näkyviin mikäli valjaisiin on kohdistunut vaurio. Valjaissa on yksilöintialue henkilökohtaisille tiedoille tai yrityksen nimelle, sekä tasku RFID seurantasirulle ja kiinnityspaikka muulle langattomalle laitteelle seurannan ja määräaikaistarkastamisen helpottamiseksi, jota varten ilmainen sovellut ladattavissa puhelimeen.

Täyttää Euroopan EN361 sekä amerikkalaisen ANSI/ASSE Z359.11-2014 standardien vaatimukset ja on sertifioitu 150 kg asti (=käyttäjän maksimipaino varusteineen). Materiaalit: Polyamidi, Polyesteri, Alumiini, Teräs. Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä).

Kaksi kokoa:
S-M: Käyttäjän pituus: 155-180 cm. Paino: 1100 g.
L-XXL: Käyttäjän pituus: 175-205 cm. Paino: 1190 g.

Saatavilla olevat lisävarusteet:
883280000170: RFID seurantalätkä 10 kpl
Runsaasti erilaisia Edelrid työkaluhihnoja, työkalupidikkeitä ja työkalutaskuja valjaisiin liitettäviksi.