EDELRID - Putoamissuojain - Flex Pro Plus valjaat S-M

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putoamissuoja - kyllä

  • Työasemointi - kyllä

  • Soveltuu pelastustyöhön - kyllä

  • Koko - M

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052285692940

Sähkönumero

6318048

Toimittajan tuotenumero

880880292190

Tukkuerä

1

Putoamissuoja:

kyllä

Työasemointi:

kyllä

Soveltuu pelastustyöhön:

kyllä

Koko:

M

Väri:

musta

Soveltuu laskeutumiseen:

kyllä

Soveltuu tikaskäyttöön:

kyllä

D-renkaiden lukumäärä edessä:

2

D-renkaiden lukumäärä takana:

1

D-renkaiden lukumäärä sivulla:

2

Rintalenkkien lukumäärä:

2

Pidennetty D-rengas:

kyllä

Selkätuki:

kyllä

Valjaat pylvästyöskentelyyn. Standardien EN358,EN361,EN813 vaatimustenmukasaiset.150kg. Maksimielinikä 14 vuotta.

Putoamissuojainkokovaljaat, jotka on sertifioitu myös työasemointivaljaiksi ja istumavaljaiksi. Yleispätevä pikasoljellinen malli, helposti puettava kuin takki, ja erittäin miellyttävä käyttää. Lisäsertifioitu 150 kg käyttäjille asti. Voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla kulumissuojapaneelilla.

Suositeltava malli esim. tele- ja energia-alalle, kattotöihin, aurinkopaneeliasentajille, teollisuuden tarpeisiin ja pelastusalan moninaisiin tehtäviin.

Kiinnityspisteet:
- Rinnassa ja selässä putoamisen pysäyttävät tekstiiliset kiinnityspisteet (EN361)
- Lantiovyön edessä teräksinen kiinnityspiste, joka on suunniteltu käytettäväksi: Tikkaiden vaijeri-,ja kiskojärjestelmiin kiinnittymiseen (EN361 käytettäväksi EN353-1 järjestelmissä), kulunrajoitusjärjestelmään kiinnittymiseen (EN813) sekä työasemoitumiseen (EN358).
- Lantiovyön sivuilla työasemointiin alumiiniset kiinnityspisteet (EN358), jotka käännettävissä lantiovyötä vasten, kun niitä ei tarvita, joka helpottaa liikkumista ahtaissa tiloissa

Olkahihnoissa pidikkeet, joihin voi kiinnittää liitosköyden haarojen kiinnittimet (esim. Edelrid Shockstop liitosköyden haarat), tai muun pienen työkalun tai varusteen. Nämä kiinnityspisteet ovat irrotettavissa sekä siirrettävissä haluttuun paikkaan valjaissa. Mikäli kaksihaaraisen nykäyksenvaimenninliitosköyden varaan pudotaan, ja toinen haaroista on kiinni pidikkeessä, niin pidike päästää kiinnittimen nykäisystä vapaaksi, ja sallii liitosköyden nykäyksenvaimentimen toimia suunnitellulla tavalla. Toimii myös muussa yli 5 kg nykäisyssä. Parantaa turvallisuutta työmaalla, parantaa käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä. Pidikkeet on käännetty 90-astetta, jotta käyttö olisi mielekästä. Tämä on mainio ominaisuus, kun työtehtäviin kuuluu tikkailla, rakennustelineillä tai muissa metallirakenteissa liikkumista, tai tarpeita saada työvälineet helposti saavutettavaan paikkaan valjaissa.

Pehmustetut jalkalenkit, lantiovyö ja olkahihnat lisäävät käyttömukavuutta jyrkillä tasoilla toimiessa ja roikkumistilanteessa. Jalkalenkkien pehmusteet irrotettavissa. Pehmustettu selkäosa lisää käyttömukavuutta ja tekee valjaan muodon hahmottamisesta helppoa, jotta pukeminen on aina nopeaa. Pehmusteet ovat 3D rakenteisia, jonka ansiosta hengittävyys on erinomainen, ja pinta on suljettu likaa hylkiväksi. Tekstiilien saumoissa erityinen rakenne joka estää hiertämisen. Rintahihnan ansiosta valjaat päällä pystyy toimimaan myös silloin, kun liitosköysi tai lukkosulkurengas ei ole kytkettyinä vajaisiin.
Erittäin litteän pikasolkirakenteen ansiota valjaita on miellyttävää käyttää myös istuessa ja esim. ajaessa. Pikalukitus on kolmetoiminen turvallisuuden maksimoimiseksi. Olkahihnoissa automaattisesti lukkiutuvat ja helposti säädettävät Easy Glider säätösoljet. 4 kulutussuojattua varuste-/työkalulenkkiä max. 25 kg varusteille.

Määräaikaistarkastaminen ja seuranta on tehty erittäin helpoksi: Valjaiden selkäkiinnityspiste on varustettu putoamisindikaattorilla, ja lisäksi kaikki kuormaa kantavat kuidut punaisilla indikaattorinauhoilla, mitkä tulevat näkyviin mikäli valjaisiin on kohdistunut vaurio. Valjaissa on yksilöintialue henkilökohtaisille tiedoille tai yrityksen nimelle, sekä tasku RFID seurantasirulle ja kiinnityspaikka muulle langattomalle laitteelle seurannan ja määräaikaistarkastamisen helpottamiseksi, jota varten ilmainen sovellus ladattavissa puhelimeen.

Täyttää Euroopan CE EN361, EN358 ja EN813 standardien vaatimukset. Materiaalit: Polyamidi, Polyesteri, Alumiini, Teräs. Maksimielinikä 14 vuotta (=4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).

Saatavilla kolme kokoa:
S-M: Lantiovyön pituus: 74-109 cm. Käyttäjän pituus: 155-180 cm. Paino: 1900 g.
L-XL: Lantiovyön pituus: 86-133 cm. Käyttäjän pituus: 175-195 cm. Paino: 2000 g.
XXL: Lantiovyön pituus: 98-174 cm. Käyttäjän pituus: 185-205 cm. Paino: 2100 g.

Saatavilla olevia lisävarusteita:
820010010170: Back Plate Flex Pro Flex Pro Plus kulumissuojalevy
883280000170: RFID seurantalätkä 10 kpl
Lukuisat eri Edelrid työkalupussit, työkalupidikkeet ja työkaluhihnat