EDELRID - Putoamissuojain - Fuse köysitarrain
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Maksimi kantokyky - 220 kg
Paino - 420 g
Lisätarvike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545122236
Sähkönumero
6318036
Toimittajan tuotenumero
882560000170
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Maksimi kantokyky:
220 kg
Paino:
420 g
Lisätarvike:
ei
Köydessä molempiin suuntiin liikkuva putoamisen pysäyttävä köysitarraintyökäyttöön ja pelastusalan tarpeisiin. EN353-2,EN12841 A.10-12mm
Köydessä molempiin suuntiin liikkuva putoamisen pysäyttävä köysitarrain työkäyttöön ja pelastusalan tarpeisiin. Laite, joka asettaa uuden standardin sille, miten sujuvasti köysitarraimen kuuluu liikkua ja toimia - ensimmäisestä metristä alkaen. Toimii pystysuorassa käytössä, viistoilla pinnoilla sekä vaakatasoilla. Voidaan käyttää monipuolisesti myös ankkuripisteeseen kiinnitettynä esimerkiksi pelastustilanteissa. Lukitustoiminto, joka tehostaa työskentelyä ja tekee siitä turvallisempaa.
Pudottamisen mahdollisuus eliminoitu. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti (ainoana laitteena markkinoilla), että kansainväliseen käyttöön. Liitetään kokovaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen Edelrid Defuser nykäyksenvaimentimella ja lukkosulkurenkaalla.
Lukitustoiminnon ansiosta käyttäjä voi pysäyttää laitteen mahdollisimman ylös turvaköyteen ja vähentää putoamismatkaa. Kovan tuulen aikana lukitustoiminto myös estää köyttä liukumasta ylöspäin tuulen mukana. Erinomainen varuste myös, kun asennetaan vaakatason elämänlankaa ja siirrytään ankkuripisteestä seuraavaan. Asennettavissa köyteen ja poistettavissa missä tahansa kohtaa. Integroidun liitosvarren ansiosta laitteessa ei ole irrotettavaa sulkurengasta, jolloin köydestä irrottaminen ja takaisin liittäminen ja väliankkuripisteiden ohittaminen onnistuu nopeasti ilman riskiä laitteen pudottamisesta. Liikkuu köydessä vapaasti molempiin suuntiin ilman että laitetta tarvitsee ohjata käsin. Putoamisen tapahtuessa tai käyttäjän liukastuessa nykäys lukitsee laitteen automaattisesti ja pysäyttää hallitsemattoman liikkeen. Lukittuu myös, jos laitteeseen tarraudutaan käsillä.
Köysitarraimen aktivointitoiminto ja köysitarraimen salpa on rakenteessa eroteltu toisistaan, joka lisää laitteen turvallisuutta sekä parantaa käytettävyyttä. Kannen sulkumekanismissa turvaindikaattori, joka näkyy, jos kansi ei ole kunnolla suljettu.
Fusen ja valjaiden väliin tulee aina laittaa nykäyksenvaimennin (kts. yhteensopivat mallit alla. Nämä innovatiiviset nykäyksenvaimentimet madaltavat käyttäjään kohdistuvat nykäysvoimat 30 % standardin vaatimuksien alapuolelle). Paripelastamiskäyttöön valitaan aina Rescue-malli.
Sertifioinnit:
- Köysityöskentelyssä Fuse on sertifioitu (EN12841 tyyppi A mukaisesti) käytettäväksi Defuserin ja minkä tahansa halkaisijaltaan 10 mm - 12 mm CE EN1891 tyyppi A mukaisten vähäjoustoisten ydinköysien kanssa. Esim. Edelrid Performance Static yleiskäyttöön, tai kun halutaan köysi jossa ydin ja mantteli kytketty yhteen niin Edelrid Performance Static SyncTec, tai kun halutaan paremmat viiltosuojaominaisuudet niin Edelrid Interstatic Protect 11 mm.
- Kattotyössä, mastotyössä ja EN353-2 mukaisissa olosuhteissa käytettäessä Fuse on sertifioitu (EN353-2 mukaisesti) käytettäväksi Defuserin ja Edelrid Performance Static 11 mm köysien kanssa. Kokonaisuus on lisäksi testattu terävän reunan yli (PPE-R/11.075 V01 (RfU 075) mukaisesti vaakasuorassa käytössä onnistuneesti pudotuksella jäysteettömän 90° teräsreunan yli, sade 0,5 mm).
Putoamisen pysäyttävää tuotetta käytettäessä tulee aina huomioida tarvittava esteistä vapaa turvaetäisyys työskentelijän alapuolella.
- Kansainvälisessä käytössä Fuse on sertifioitu (ANSI Z359.15 mukaisesti), kun käytetään Defuserin sekä ANSI-sertifioidun asemointitangolla varustetun ja tehdaspäätetyn Edelrid Performance Static ANSI 11 mm köyden kanssa.
Integroitu RFID siru seurantaan ja helpompaan & taloudellisempaan määräaikaistarkastamiseen. Paino: 420 g. Maksimielinikä rajoittamaton. Valmistusmaa Saksa.
Edelrid lisävarusteet ja suositellut osat:
Defuser nykäyksenvaimennin S 18 cm: 840160000170
Defuser nykäyksenvaimennin L 30 cm: 840170000170
Defuser nykäyksenvaimennin Rescue 21 cm: 840180009210
Performance Static 11,0mm köysi (eri värejä ja pituuksia)
Cupid Swivel leikari avattava: 840150002190
Oval Power 2500 Triple RFID lukkosulkurengas alumiini: 882840003290
Oval Power Steel ANSI lukkosulkurengas teräs: 852100000060
Hand Cruiser nousukahva oikea (tehokkaaseen pelastautumiseen): 882540000170
Axiom taljapyöräkarabiini (tehokkaampoaan pelastautumiseen Hand Cruiserilla): 882710003290
Köydessä molempiin suuntiin liikkuva putoamisen pysäyttävä köysitarrain työkäyttöön ja pelastusalan tarpeisiin. Laite, joka asettaa uuden standardin sille, miten sujuvasti köysitarraimen kuuluu liikkua ja toimia - ensimmäisestä metristä alkaen. Toimii pystysuorassa käytössä, viistoilla pinnoilla sekä vaakatasoilla. Voidaan käyttää monipuolisesti myös ankkuripisteeseen kiinnitettynä esimerkiksi pelastustilanteissa. Lukitustoiminto, joka tehostaa työskentelyä ja tekee siitä turvallisempaa.
Pudottamisen mahdollisuus eliminoitu. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti (ainoana laitteena markkinoilla), että kansainväliseen käyttöön. Liitetään kokovaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen Edelrid Defuser nykäyksenvaimentimella ja lukkosulkurenkaalla.
Lukitustoiminnon ansiosta käyttäjä voi pysäyttää laitteen mahdollisimman ylös turvaköyteen ja vähentää putoamismatkaa. Kovan tuulen aikana lukitustoiminto myös estää köyttä liukumasta ylöspäin tuulen mukana. Erinomainen varuste myös, kun asennetaan vaakatason elämänlankaa ja siirrytään ankkuripisteestä seuraavaan. Asennettavissa köyteen ja poistettavissa missä tahansa kohtaa. Integroidun liitosvarren ansiosta laitteessa ei ole irrotettavaa sulkurengasta, jolloin köydestä irrottaminen ja takaisin liittäminen ja väliankkuripisteiden ohittaminen onnistuu nopeasti ilman riskiä laitteen pudottamisesta. Liikkuu köydessä vapaasti molempiin suuntiin ilman että laitetta tarvitsee ohjata käsin. Putoamisen tapahtuessa tai käyttäjän liukastuessa nykäys lukitsee laitteen automaattisesti ja pysäyttää hallitsemattoman liikkeen. Lukittuu myös, jos laitteeseen tarraudutaan käsillä.
Köysitarraimen aktivointitoiminto ja köysitarraimen salpa on rakenteessa eroteltu toisistaan, joka lisää laitteen turvallisuutta sekä parantaa käytettävyyttä. Kannen sulkumekanismissa turvaindikaattori, joka näkyy, jos kansi ei ole kunnolla suljettu.
Fusen ja valjaiden väliin tulee aina laittaa nykäyksenvaimennin (kts. yhteensopivat mallit alla. Nämä innovatiiviset nykäyksenvaimentimet madaltavat käyttäjään kohdistuvat nykäysvoimat 30 % standardin vaatimuksien alapuolelle). Paripelastamiskäyttöön valitaan aina Rescue-malli.
Sertifioinnit:
- Köysityöskentelyssä Fuse on sertifioitu (EN12841 tyyppi A mukaisesti) käytettäväksi Defuserin ja minkä tahansa halkaisijaltaan 10 mm - 12 mm CE EN1891 tyyppi A mukaisten vähäjoustoisten ydinköysien kanssa. Esim. Edelrid Performance Static yleiskäyttöön, tai kun halutaan köysi jossa ydin ja mantteli kytketty yhteen niin Edelrid Performance Static SyncTec, tai kun halutaan paremmat viiltosuojaominaisuudet niin Edelrid Interstatic Protect 11 mm.
- Kattotyössä, mastotyössä ja EN353-2 mukaisissa olosuhteissa käytettäessä Fuse on sertifioitu (EN353-2 mukaisesti) käytettäväksi Defuserin ja Edelrid Performance Static 11 mm köysien kanssa. Kokonaisuus on lisäksi testattu terävän reunan yli (PPE-R/11.075 V01 (RfU 075) mukaisesti vaakasuorassa käytössä onnistuneesti pudotuksella jäysteettömän 90° teräsreunan yli, sade 0,5 mm).
Putoamisen pysäyttävää tuotetta käytettäessä tulee aina huomioida tarvittava esteistä vapaa turvaetäisyys työskentelijän alapuolella.
- Kansainvälisessä käytössä Fuse on sertifioitu (ANSI Z359.15 mukaisesti), kun käytetään Defuserin sekä ANSI-sertifioidun asemointitangolla varustetun ja tehdaspäätetyn Edelrid Performance Static ANSI 11 mm köyden kanssa.
Integroitu RFID siru seurantaan ja helpompaan & taloudellisempaan määräaikaistarkastamiseen. Paino: 420 g. Maksimielinikä rajoittamaton. Valmistusmaa Saksa.
Edelrid lisävarusteet ja suositellut osat:
Defuser nykäyksenvaimennin S 18 cm: 840160000170
Defuser nykäyksenvaimennin L 30 cm: 840170000170
Defuser nykäyksenvaimennin Rescue 21 cm: 840180009210
Performance Static 11,0mm köysi (eri värejä ja pituuksia)
Cupid Swivel leikari avattava: 840150002190
Oval Power 2500 Triple RFID lukkosulkurengas alumiini: 882840003290
Oval Power Steel ANSI lukkosulkurengas teräs: 852100000060
Hand Cruiser nousukahva oikea (tehokkaaseen pelastautumiseen): 882540000170
Axiom taljapyöräkarabiini (tehokkaampoaan pelastautumiseen Hand Cruiserilla): 882710003290


