EDELRID - Putoamissuojain - MegaWatt laskeutumislaite

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Maksimikuorma - 230 kg

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028545120072

Sähkönumero

6318032

Toimittajan tuotenumero

883320000170

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Maksimikuorma:

230 kg

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Automaattisesti lukkiutuva laskeutumis- ja varmistuslaitepelastusalalle, teollisuuden tarpeisiin, energia-, ja viestintäalalle,ja muuhun monipuoliseen työkäyttöön. 8,9-11mm.EN12841,341,15151,ANS.

Automaattisesti lukkiutuva laskeutumis- ja varmistuslaite pelastusalalle, teollisuuden tarpeisiin, energia-, ja viestintäalalle, ja muuhun monipuoliseen työkäyttöön. MegaWatt on markkinoiden monipuolisin laite, joka soveltuu käytettäväksi 8,9 mm - 11,8 mm halkaisijaltaan olevien standardien EN1891 ja EN 892 mukaisten ydinköysien kanssa. Suunniteltu toimimaan yhtä lailla niin oikea, -kuin vasenkätisillekin.

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen laite tarjoaa erinomaisen tarkkuuden köysikitkan säätämiseen myös raskaammilla taakoilla. Mahdollistaa sekä helpon laskeutumisen kohteeseen, että sen jälkeen turvallisen työasemoitumisen miellyttävään työskentelyasentoon halutussa kohtaa köyttä.

Lyhyt kahva ehkäisee takertumismahdollisuutta, ja kahva kääntyy automaattisesti sisään kun kahvasta päästää irti, ja kahvaa ei tarvitse manuaalisesti lukita tai sitoa köyttä. Kun köysi poistetaan laitteesta, laite menee automaattisesti kompaktiin kuljetusasentoon, joka myös vähentää takertumisen riskiä, kun laitetta kuljetetaan valjaiden varustelenkissä. Kahvan kumi-insertit tekevät säätämisestä täsmällisempää. Kahvan Anti-Panic -toiminto vähentää onnettomuusriskiä mikäli käyttäjä tekee virheen, ja vauhti nousee liian suureksi tai kahvasta vedetään liian lujaa. Mahdollisuus aktivoida Anti-Panic toiminto tarkoituksellisesti missä tahansa tilanteessa tai asennossa lisää käyttäjän mahdollisuuksia hallita kaikki tilanteet.

Aukeavan sivulevyn turvamekanismin ansiosta laitetta ei tarvitse irrottaa valjaasta köyden asentamisen aikana, jolloin pudottamisen mahdollisuus on eliminoitu. Suurikokoinen kiinnitysreikä mahdollistaa sulkurenkaan kiertämisen 360-astetta, josta voi olla merkittävä etu pelastustilanteessa. Kyljessä selkeät asennusohjeet. Kaksi laskeutumistapaa: Köysi kulkee V-kitkakanavan kautta (minimoi kiertymisen), tai sivulevyn kautta (täsmällisempi kitkakontrolli). Kulumiselle alttiina olevien kohtien kulumisenestopintojen ansiosta laite on pitkäikäisempi, ja joka pidentää myös köysien käyttöikää.

Soveltuu myös kiipeilijän varmistamiseen. Laitetta voidaan käyttää myös köyttä pitkin nousemiseen Edelrid Prostep jalkalenkkiä ja Edelrid Hand Cruiser nousukahvaa apuna käyttäen (ei sis.), joka on helppoa, sillä nousutoiminto (löysien pois ottaminen) toimii kahvan ollessa automaattilukittuneena.

Pelastuspakkausmahdollisuus: Laitteen mukana toimitetaan lukitusruuvi, jonka ansiosta voidaan käyttää osana valmiiksi kasattua pelastuspakkausta, jolloin voidaan varmistua että laite on pakkauksessa asennettuna köysi oikein päin. Vähentää virhemahdollisuutta pelastautumistilanteessa.

Täyttää Eurooppalaiset standardit:
-EN341 luokka 2A (laskeutumislaitteet pelastuskäyttöön:): Maksimityökuorma 120 kg. Maksimi kertalaskeutuminen 200 m. Sertifioitu Edelrid Performance Static 11 mm kanssa, jossa tehdastekoinen Weblink päätylenkki.
-EN12841 typpi C (köysityöskentelyjärjestelmät.): Maksimityökuorma 200 kg (kun köyden vapaa pää ohjataan sulkurenkaan (=lisäkitkajarrun=) kautta). Max. 120 kg ilman lisäkitkaa. Voidaan käyttää kaikkien sopivan halkaisijan EN1891 A köysien kanssa. Sertifioinnissa käytettiin Edelric Performance Static köysiä sekä Edelrid Bucco arboristiköyttä.
-EN15151-1/8 (laskeutumis- ja varmistuslaitteet paniikkijarrutoiminnolla). Voidaan käyttää kaikkien sopivan halkaisijan EN1891 tai EN892 köysien kanssa.
Sekä Pohjois-Amerikan ANSI/ASSE Z359.4 standardien vaatimukset

Varustettu RFID-mikrosirulla seurannan helpottamiseksi sekä määräaikaistarkastamisen tehostamiseksi. Paino: 495 g. Maksimielinikä rajoittamaton.

Suosittelemme valjaaseen liittämiseksi automaattisesti lukkiutuvaa Edelrid Oval Power Triple lukkosulkurengasta + Oval Power Captive asemointitankoa (ei sis.).
Käytettäessä osana köysityöskentelyjärjestelmää suosittelemme käyttämään rinnalla Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävää köysitarrainta 882560000170).