EDELRID - Putoamissuojain - Ombilix 140 liitosköysi 15m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Materiaali - muu
Pituus - 15 m
Halkaisija - 11 mm
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545175669
Sähkönumero
6318034
Toimittajan tuotenumero
853020150470
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Materiaali:
muu
Pituus:
15 m
Halkaisija:
11 mm
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Elastinen:
ei
Liitosköysikokonaisuus putoamissuojaukseen työkäytössä. Käyttövalmiiksikasattu, helppokäyttöinen, sujuvasti liikkuva ja kulutuskestävä.Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti. EN353-2,EN358. Max 140kg
Liitosköysikokonaisuus putoamissuojaukseen työkäytössä. Käyttövalmiiksi kasattu, helppokäyttöinen, sujuvasti liikkuva ja kulutuskestävä. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti. Testattu lisäksi Sharp Edge testin mukaisesti terävän reunan yli. Toimitetaan kuljetuspussin kanssa (10 m pituuksista alkaen).
EN353-2 mukainen putoamisen pysäyttävä järjestelmä sekä EN358 mukainen työasemointiköysi. Automaattilukitteiset sulkurenkaat pienentävät virhekäytön mahdollisuutta ja sileät Key Lock portit tekevät sulkurenkaiden käytöstä tehokasta ja miellyttävää. Köysi voidaan vaihtaa aina tarpeen mukaan hankkimalla halutun pituinen vaihtoköysi, ja köysi on myös mahdollista lyhentää haluttuun pituuteen (lue käyttöohjeet).
Kokonaisuus sisältää:
- Edelrid - köydessä liikkuva, putoamisen pysäyttävä köysitarrain / säätölaite varustettuna 140 nykäyksenvaimentimella
- Edelrid DSG Triton automaattilukitteinen kiinnitin köyden liittämiseksi ankkuripisteeseen
- Edelrid Oval Power kolmitoiminen automaattilukitteinen lukkosulkurengas, joilla nykäyksenvaimennin liitetään valjaisiin
- Edelrid 11 mm ydinköysi - Ombilix 140 on saatavissa useina eri pituuksina
Notkean ja helposti käsiteltävän modernin ydinköyden yläpäässä tehdasommeltu päätöslenkki, jonka suojus suojaa köyttä, pitää kiinnittimen oikeassa turvallisimmassa asennossa, ja helpottaa käsittelyä. Suojus on irrotettava, joten ompeleiden tarkastaminen on helppoa. Tehdasommeltu päätöslenkki lisää köyden murtolujuutta verrattuna solmulla tehtävään päätökseen.
Maksimielinikä: Köysi ja nykäyksenvaimennin: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Metallituotteet: Rajoittamaton. CE EN353-2.
Saatavilla seuraavat lisäosat ja vaihto-osat
882240500170 Ancora Open Scaffolding 50 cm liitoshinajatkos valjaiden selkäkiinnityspisteeseen kiinnitäytymiseen
853000150470 Edelrid Ombilix vaihtoköysi 15 m
Liitosköysikokonaisuus putoamissuojaukseen työkäytössä. Käyttövalmiiksi kasattu, helppokäyttöinen, sujuvasti liikkuva ja kulutuskestävä. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti. Testattu lisäksi Sharp Edge testin mukaisesti terävän reunan yli. Toimitetaan kuljetuspussin kanssa (10 m pituuksista alkaen).
EN353-2 mukainen putoamisen pysäyttävä järjestelmä sekä EN358 mukainen työasemointiköysi. Automaattilukitteiset sulkurenkaat pienentävät virhekäytön mahdollisuutta ja sileät Key Lock portit tekevät sulkurenkaiden käytöstä tehokasta ja miellyttävää. Köysi voidaan vaihtaa aina tarpeen mukaan hankkimalla halutun pituinen vaihtoköysi, ja köysi on myös mahdollista lyhentää haluttuun pituuteen (lue käyttöohjeet).
Kokonaisuus sisältää:
- Edelrid - köydessä liikkuva, putoamisen pysäyttävä köysitarrain / säätölaite varustettuna 140 nykäyksenvaimentimella
- Edelrid DSG Triton automaattilukitteinen kiinnitin köyden liittämiseksi ankkuripisteeseen
- Edelrid Oval Power kolmitoiminen automaattilukitteinen lukkosulkurengas, joilla nykäyksenvaimennin liitetään valjaisiin
- Edelrid 11 mm ydinköysi - Ombilix 140 on saatavissa useina eri pituuksina
Notkean ja helposti käsiteltävän modernin ydinköyden yläpäässä tehdasommeltu päätöslenkki, jonka suojus suojaa köyttä, pitää kiinnittimen oikeassa turvallisimmassa asennossa, ja helpottaa käsittelyä. Suojus on irrotettava, joten ompeleiden tarkastaminen on helppoa. Tehdasommeltu päätöslenkki lisää köyden murtolujuutta verrattuna solmulla tehtävään päätökseen.
Maksimielinikä: Köysi ja nykäyksenvaimennin: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Metallituotteet: Rajoittamaton. CE EN353-2.
Saatavilla seuraavat lisäosat ja vaihto-osat
882240500170 Ancora Open Scaffolding 50 cm liitoshinajatkos valjaiden selkäkiinnityspisteeseen kiinnitäytymiseen
853000150470 Edelrid Ombilix vaihtoköysi 15 m


