EDELRID - Putoamissuojain - Ombilix Adjust liitosköysi 2m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksinkertainen
Materiaali - muu
Pituus - 2 m
Halkaisija - 12 mm
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545141077
Sähkönumero
6318056
Toimittajan tuotenumero
882812000470
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksinkertainen
Materiaali:
muu
Pituus:
2 m
Halkaisija:
12 mm
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Elastinen:
ei
EN358. Työasemointiköysi. 140kg. Maksimielinikä 14 vuotta.
Säädettävä liitosköysi työkäyttöön. Sujuvasti toimiva ja kulutuskestävä malli, joka soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen työasemointiin, ja täydentämään putoamisen pysäyttävää järjestelmää.
Kokonaisuus sisältää:
- Edelrid - köydessä liikkuva säätölaite
- Edelrid DSG Triton automaattilukitteinen kiinnitin 25 mm portin avaumalla köyden liittämiseksi ankkuripisteeseen tai valjaisiin
- Edelrid Oval Power 2500 kolmitoiminen automaattilukitteinen lukkosulkurengas, joilla säätölaite liitetään valjaisiin
- Edelrid 12 mm ydinköysi - Ombilix Adjust on saatavissa useina eri pituuksina
- Edelrid liikkuva köysisuoja, jonka oikealla käytöllä pidennät köyden käyttöikää. Sis. asemointilenkin.
Automaattilukitteiset sulkurenkaat pienentävät virhekäytön mahdollisuutta ja sileät Key Lock portit tekevät sulkurenkaiden käytöstä tehokasta ja miellyttävää. Köysi voidaan vaihtaa aina tarpeen mukaan hankkimalla halutun pituinen vaihtoköysi, ja köysi on myös mahdollista lyhentää haluttuun pituuteen (lue käyttöohjeet).
CE EN358. Toimitetaan kokonaisuus käyttövalmiiksi kasattuna. Maksimielinikä: 14 vuotta (= säilytystä 4 vuotta + käyttöä 10 vuotta).
Saatavana kolmena eri pituutena: 2 m (700 g), 3 m (800 g), 4 m (900 g).
Säädettävä liitosköysi työkäyttöön. Sujuvasti toimiva ja kulutuskestävä malli, joka soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen työasemointiin, ja täydentämään putoamisen pysäyttävää järjestelmää.
Kokonaisuus sisältää:
- Edelrid - köydessä liikkuva säätölaite
- Edelrid DSG Triton automaattilukitteinen kiinnitin 25 mm portin avaumalla köyden liittämiseksi ankkuripisteeseen tai valjaisiin
- Edelrid Oval Power 2500 kolmitoiminen automaattilukitteinen lukkosulkurengas, joilla säätölaite liitetään valjaisiin
- Edelrid 12 mm ydinköysi - Ombilix Adjust on saatavissa useina eri pituuksina
- Edelrid liikkuva köysisuoja, jonka oikealla käytöllä pidennät köyden käyttöikää. Sis. asemointilenkin.
Automaattilukitteiset sulkurenkaat pienentävät virhekäytön mahdollisuutta ja sileät Key Lock portit tekevät sulkurenkaiden käytöstä tehokasta ja miellyttävää. Köysi voidaan vaihtaa aina tarpeen mukaan hankkimalla halutun pituinen vaihtoköysi, ja köysi on myös mahdollista lyhentää haluttuun pituuteen (lue käyttöohjeet).
CE EN358. Toimitetaan kokonaisuus käyttövalmiiksi kasattuna. Maksimielinikä: 14 vuotta (= säilytystä 4 vuotta + käyttöä 10 vuotta).
Saatavana kolmena eri pituutena: 2 m (700 g), 3 m (800 g), 4 m (900 g).


