EDELRID - Putoamissuojain - Oval Power 2500 Triple icemint
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ankkurikiinnike
Materiaali - alumiini
Maksimi kantokyky - 2500 kg
Paino - 76 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545156927
Sähkönumero
6318019
Toimittajan tuotenumero
852050003290
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ankkurikiinnike
Materiaali:
alumiini
Maksimi kantokyky:
2500 kg
Paino:
76 g
Lisätarvike:
kyllä
Ovaalin muotoinen alumiinisulkurengas Triple Lock (työnnä-käännä-avaa)-automaattilukitteisella portilla. Kevyt yleispätevä malli, jokasoveltuu monipuoliseen käyttöön putoamissuojauksessa.
Ovaalin muotoinen alumiinisulkurengas Triple Lock (työnnä-käännä-avaa) -automaattilukitteisella portilla. Kevyt yleispätevä malli, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön putoamissuojauksessa. Automaattilukituksen ansiosta portti ei voi unohtua lukitsematta, ja on hyvä valinta olosuhteisiin, missä sulkurengasta avataan ja suljetaan useasti. Automaattilukitteiseksi malliksi poikkeuksellisen kapea portin rakenne, joka helpottaa käsittelyä useiden eri laitteiden kanssa. Portin avauma 22 mm.
Ovaali on paras mahdollinen muoto leveärunkoisten metallilaitteiden, kuten taljapyörien, nousukahvojen tai etenemisen myötä lukkiutuvien laitteiden kanssa käytettäväksi tarjoten hyvän painonjakauman ansiosta tasaisen kuormituksen.
Sileä portti ehkäisee varusteiden tarrautumisen. Anodisoinnilla parannettu korroosiokesto.
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 25 kN, porttia vasten 9 kN, pituussuuntaan portti avoimena 7 kN. Paino: 76 g. Täyttää Euroopan CE EN362 ja EN12275 standardien vaatimukset. Maksimielinikä rajoittamaton.
Lisävarusteet:
852110000170: Edelrid Oval Power Captive asemointitanko
Ovaalin muotoinen alumiinisulkurengas Triple Lock (työnnä-käännä-avaa) -automaattilukitteisella portilla. Kevyt yleispätevä malli, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön putoamissuojauksessa. Automaattilukituksen ansiosta portti ei voi unohtua lukitsematta, ja on hyvä valinta olosuhteisiin, missä sulkurengasta avataan ja suljetaan useasti. Automaattilukitteiseksi malliksi poikkeuksellisen kapea portin rakenne, joka helpottaa käsittelyä useiden eri laitteiden kanssa. Portin avauma 22 mm.
Ovaali on paras mahdollinen muoto leveärunkoisten metallilaitteiden, kuten taljapyörien, nousukahvojen tai etenemisen myötä lukkiutuvien laitteiden kanssa käytettäväksi tarjoten hyvän painonjakauman ansiosta tasaisen kuormituksen.
Sileä portti ehkäisee varusteiden tarrautumisen. Anodisoinnilla parannettu korroosiokesto.
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 25 kN, porttia vasten 9 kN, pituussuuntaan portti avoimena 7 kN. Paino: 76 g. Täyttää Euroopan CE EN362 ja EN12275 standardien vaatimukset. Maksimielinikä rajoittamaton.
Lisävarusteet:
852110000170: Edelrid Oval Power Captive asemointitanko


