EDELRID - Putoamissuojain - PES Sling 16mm 180cm neo green
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ankkurikiinnike
Materiaali - muu
Maksimi kantokyky - 2300 kg
Paino - 138 g
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545174518
Sähkönumero
6318066
Toimittajan tuotenumero
739301804990
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ankkurikiinnike
Materiaali:
muu
Maksimi kantokyky:
2300 kg
Paino:
138 g
Varaosa:
ei
Kevyt ja kompakti ankkurinauhalenkki. Multi-sertifioitu kulutuskestävämalli henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen sekä työkäyttöön ettäsporttikiipeilyyn. EN354,EN566,EN795 B ankkurinauhalenkki.
Kevyt ja kompakti ankkurinauhalenkki. Multi-sertifioitu kulutuskestävä malli henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen sekä työkäyttöön että sporttikiipeilyyn. Sisäinen kulumisindikaattori: Punaiset langat tulevat näkyviin osoittamaan vaihtotarvetta jos nauha on vaurioitunut tai liikaa kulunut. Kylkeen ommeltu lappu jossa silmämääräisen tarkastamisen ohjeet.
Murtolujuus 23 kN. Täyttää CE EN354 (liitosköydet), EN566 (nauhalenkit) ja EN795 luokka B (ankkuripiste) standardien vaatimukset. Materiaali: Polyesteri. Nauhan leveys: 16 mm. Maksimielinikä 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Saatavilla pituudet:
30 cm night musta
60 cm neon green kirkas vihreä
90 cm night musta
120 cm icemint sininen
180 cm neon green kirkas vihreä
240 cm night musta
Kevyt ja kompakti ankkurinauhalenkki. Multi-sertifioitu kulutuskestävä malli henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen sekä työkäyttöön että sporttikiipeilyyn. Sisäinen kulumisindikaattori: Punaiset langat tulevat näkyviin osoittamaan vaihtotarvetta jos nauha on vaurioitunut tai liikaa kulunut. Kylkeen ommeltu lappu jossa silmämääräisen tarkastamisen ohjeet.
Murtolujuus 23 kN. Täyttää CE EN354 (liitosköydet), EN566 (nauhalenkit) ja EN795 luokka B (ankkuripiste) standardien vaatimukset. Materiaali: Polyesteri. Nauhan leveys: 16 mm. Maksimielinikä 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Saatavilla pituudet:
30 cm night musta
60 cm neon green kirkas vihreä
90 cm night musta
120 cm icemint sininen
180 cm neon green kirkas vihreä
240 cm night musta


