EDELRID - Putoamissuojain - Shockstop-Y 140 Giant 130cm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksinkertainen
Materiaali - muu
Pituus - 1.3 m
Turvahaka sisältyy - kyllä
Elastinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545195667
Sähkönumero
6318064
Toimittajan tuotenumero
840361300170
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksinkertainen
Materiaali:
muu
Pituus:
1.3 m
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Elastinen:
kyllä
Nykäyksenvaimenninliitosköysi työkäyttöön. Kaksihaarainen Y-malli, jossavenyvät stretch haarat. Pituus 1,3 m per haara. EN355.Sis.kiinnittimet<(>&<)> leikari.
Nykäyksenvaimenninliitosköysi työkäyttöön. Kaksihaarainen Y-malli, jossa venyvät stretch haarat. Pituus 1,3 m per haara. Molempien haarojen päissä suurikokoiset, kevyet Edelrid Giant alumiinikiinnittimet suurella 64 mm avaumalla ja automaattilukituksella. Sharp Edge testattu terävän reunan yli putoamiseen ja myös vaakatason käyttöön. Valjaiden päässä leikarikiinnitys, joka ehkäisee liitosköyden kiertymisen työn aikana. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti. Integroitu RFID siru helppoon seurantaan ja varusteiden ylläpitoon sekä määräaikaistarkastamiseen.
Liitetään putoamissuojainvaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen. Nykäyksenvaimennin on vetoketjullisessa kestävässä pussissa, ja varustettu putoamisindikaattorilla, joten säännöllinen tarkastaminen on helppoa ja nopeaa. Suunniteltu jatkuvaan putoamissuojaukseen rakennustelineissä ja muissa metallirakenteissa liikuttaessa, sekä kiivettäessä mastoissa ja tikkaissa kiivettäessä, ja nostokorissa työskenneltäessä sekä väliankkureita ohitettaessa. Kaksihaaraisuuden ansiosta käyttäjä voi liikkua tehokkaasti ja pysyä aina toisella haaralla turvallisesti kiinnittäytyneenä ankkuripisteeseen. Mahdollistaa laajan työskentelyalueen ja erinomaisen liikkuvuuden. Y-haarojen joustavuuden ansiosta liikkuminen on helpompaa ja hihnat pysyvät mahdollisimman lyhyinä eivätkä pääse häiritsemään käyttäjän toimintaa. Kierronestäjän ansiosta työskentely on sujuvampaa.
Liitosköyden pituus venytettynä kiinnittimineen 130 cm. Paino: 1400 g. Täyttää Euroopan EN355, EN362, RFU 11.075 standardien vaatimukset. Terävän reunan yli testi (r = 0,5 mm). Maksimielinikä: Kuituosat 14 vuotta (4 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton.
HUOM! Edelrid kokovaljaissa on olkahihnoissa valmiit säilytyslenkit tämän liitosköyden Giant-kiinnittimille, jotta työskentely olisi mielekästä ja tehokasta.
Nykäyksenvaimenninliitosköysi työkäyttöön. Kaksihaarainen Y-malli, jossa venyvät stretch haarat. Pituus 1,3 m per haara. Molempien haarojen päissä suurikokoiset, kevyet Edelrid Giant alumiinikiinnittimet suurella 64 mm avaumalla ja automaattilukituksella. Sharp Edge testattu terävän reunan yli putoamiseen ja myös vaakatason käyttöön. Valjaiden päässä leikarikiinnitys, joka ehkäisee liitosköyden kiertymisen työn aikana. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti. Integroitu RFID siru helppoon seurantaan ja varusteiden ylläpitoon sekä määräaikaistarkastamiseen.
Liitetään putoamissuojainvaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen. Nykäyksenvaimennin on vetoketjullisessa kestävässä pussissa, ja varustettu putoamisindikaattorilla, joten säännöllinen tarkastaminen on helppoa ja nopeaa. Suunniteltu jatkuvaan putoamissuojaukseen rakennustelineissä ja muissa metallirakenteissa liikuttaessa, sekä kiivettäessä mastoissa ja tikkaissa kiivettäessä, ja nostokorissa työskenneltäessä sekä väliankkureita ohitettaessa. Kaksihaaraisuuden ansiosta käyttäjä voi liikkua tehokkaasti ja pysyä aina toisella haaralla turvallisesti kiinnittäytyneenä ankkuripisteeseen. Mahdollistaa laajan työskentelyalueen ja erinomaisen liikkuvuuden. Y-haarojen joustavuuden ansiosta liikkuminen on helpompaa ja hihnat pysyvät mahdollisimman lyhyinä eivätkä pääse häiritsemään käyttäjän toimintaa. Kierronestäjän ansiosta työskentely on sujuvampaa.
Liitosköyden pituus venytettynä kiinnittimineen 130 cm. Paino: 1400 g. Täyttää Euroopan EN355, EN362, RFU 11.075 standardien vaatimukset. Terävän reunan yli testi (r = 0,5 mm). Maksimielinikä: Kuituosat 14 vuotta (4 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton.
HUOM! Edelrid kokovaljaissa on olkahihnoissa valmiit säilytyslenkit tämän liitosköyden Giant-kiinnittimille, jotta työskentely olisi mielekästä ja tehokasta.


