EDELRID - Putoamissuojain - Shockstop-Y 140 Giant 180cm

Vandernet Oy
KopioiKopioi
EDELRID - Putoamissuojain - Shockstop-Y 140 Giant 180cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaksinkertainen

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 1.8 m

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

  • Elastinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028545195681

Sähkönumero

6318078

Toimittajan tuotenumero

840361800170

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kaksinkertainen

Materiaali:

muovi

Pituus:

1.8 m

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Elastinen:

kyllä

Tyyppi:

Pelastusköysi

Iskunvaimennus:

kyllä

EN355.Sis.kiinnittimet&leikari

Nykäyksenvaimenninliitosköysi työkäyttöön. Kaksihaarainen Y-malli, jossa venyvät stretch haarat. Pituus 1,8 m per haara. Molempien haarojen päissä suurikokoiset, kevyet Edelrid Giant alumiinikiinnittimet suurella 64 mm avaumalla ja automaattilukituksella. Sharp Edge testattu terävän reunan yli putoamiseen ja myös vaakatason käyttöön. Valjaiden päässä leikarikiinnitys, joka ehkäisee liitosköyden kiertymisen työn aikana. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti. Integroitu RFID siru helppoon seurantaan ja varusteiden ylläpitoon sekä määräaikaistarkastamiseen.

Liitetään putoamissuojainvaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen. Nykäyksenvaimennin on vetoketjullisessa kestävässä pussissa, ja varustettu putoamisindikaattorilla, joten säännöllinen tarkastaminen on helppoa ja nopeaa. Suunniteltu jatkuvaan putoamissuojaukseen rakennustelineissä ja muissa metallirakenteissa liikuttaessa, sekä kiivettäessä mastoissa ja tikkaissa kiivettäessä, ja nostokorissa työskenneltäessä sekä väliankkureita ohitettaessa. Kaksihaaraisuuden ansiosta käyttäjä voi liikkua tehokkaasti ja pysyä aina toisella haaralla turvallisesti kiinnittäytyneenä ankkuripisteeseen. Mahdollistaa laajan työskentelyalueen ja erinomaisen liikkuvuuden. Y-haarojen joustavuuden ansiosta liikkuminen on helpompaa ja hihnat pysyvät mahdollisimman lyhyinä eivätkä pääse häiritsemään käyttäjän toimintaa. Kierronestäjän ansiosta työskentely on sujuvampaa.

Liitosköyden pituus venytettynä kiinnittimineen 180 cm. Paino: 1440 g. Täyttää Euroopan EN355, EN362, RFU 11.075 standardien vaatimukset. Terävän reunan yli testi (r = 0,5 mm). Maksimielinikä: Kuituosat 14 vuotta (4 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton.

HUOM! Edelrid kokovaljaissa on olkahihnoissa valmiit säilytyslenkit tämän liitosköyden Giant-kiinnittimille, jotta työskentely olisi mielekästä ja tehokasta.