EDELRID - Putoamissuojain - Tool Safety työkaluvarmi.1,35m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muu
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Pyörillä - ei
Sisältää olkahihnan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052285008567
Sähkönumero
6318043
Toimittajan tuotenumero
814711350170
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Vaahtomuovilla:
ei
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
vihreä
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Työkaluhihna, joka soveltuu raskaillekin työkaluille. Voidaan kiinnittää esim. valjaisiin, työhousuihin, työkalupussiin tai rakenteisiin. Joustava stretch hihna helpottaa työskentelyä, eikä ole työskenneltäessä tiellä. Toisessa päässä lenkki leivonpääsolmulla tehtävää pysyvämpää kiinnitystä varten, ja toisessa päässä nopeakäyttöinen karabiinihaka.
Pituus venytettynä: 135 cm.
Kiinnitettävän työkalun maksimipaino 20 kg: Sallii putoamiskerroin 2 pudottamisen työkalulle (eli työkalua käytetään suoraan kiinnityspisteen yläpuolella pudottamishetkellä ja se putoaa 2x hihnan pituuden verran).
Tämä varuste ei ole henkilönsuojain.
Tiesitkö, että tällainen varuste on käytännössä pakollinen työskenneltäessä putoamisvaarallisissa olosuhteissa?
LISÄÄ TIETOA:
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (12.6.2008/403), 4 luku: Korkealla tehtävän työn turvallisuusvaatimukset, 31§ Köysien varassa liikkuminen ja työskentely, kohta 4 sanoo: "Työntekijän käyttämät työvälineet ja muut tarvikkeet on kiinnitettävä työntekijän turvavaljaisiin tai istuimeen taikka ne on kiinnitettävä jollakin muulla sopivalla tavalla".


