EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Kattotyöpakkaus Fuse-Y 30m 1

Vandernet Oy
KopioiKopioi
EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Kattotyöpakkaus Fuse-Y 30m 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvavaljailla - kyllä

  • Putoamissuojatoiminto - kyllä

  • Sisältää pelastusköyden - kyllä

  • Sisältää köysikoukun - kyllä

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641791

Sähkönumero

6318000

Toimittajan tuotenumero

EA-FPPF301

Tukkuerä

1

Turvavaljailla:

kyllä

Putoamissuojatoiminto:

kyllä

Sisältää pelastusköyden:

kyllä

Sisältää köysikoukun:

kyllä

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muu

Valmis putoamissuojainpakkaus tehokkaaseen työskentelyynputoamisvaarallisissa olosuhteissa. Suunniteltu täyttämään esimerkiksiaurinkopaneeliasentajien kokonaisvaltaiset toiveet ja tarpeetturvallisesta ja helposta toimimisesta katoilla.

Valmis laaja putoamissuojainpakkaus tehokkaaseen työskentelyyn putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Suunniteltu täyttämään esimerkiksi aurinkopaneeliasentajien kokonaisvaltaiset toiveet ja tarpeet turvallisesta ja helposta toimimisesta katoilla. Soveltuu myös muihin kattotöihin, lumenpudottamiseen ym. korkeanpaikantyöskentelyyn. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti.

Tuotteet on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, nopeita ja virhekäytön mahdollisuus on minimoitu:
Valjaat on pehmustettu, ja puetaan kuin takki. Pikasoljelliset jalkalenkit tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä, sekä putoamisen pysäyttävän tikas-liukuvaunun kiinnityspiste lantion kohdalla. Lantiovyön sivuilla kiinnityspisteet työasemointiin.

Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain liikkuu sujuvasti käyttäjän mukana molempiin suuntiin liikuttaessa ja pysäyttää putoamisen. Sujuva liikkuminen alkaa jo ensimmäisestä metristä alkaen, joka tehostaa työskentelyä. Fuse soveltuu sekä pystypinnoilla, kaltevilla pinnoilla että vaakapinnoilla käytettäväksi. Laitteessa ei ole köyttä kuluttavia hampaita, ja lukitustoiminto voidaan nappia painamalla aktivoida, joka lisää turvallisuutta sekä parantaa työskentelymukavuutta.

Shockstop-Y 140 Giant 130cm stretch liitosköysi nykäyksenvaimentimella, isoilla 64 mm avauman kiinnittimillä, kierrosestäjällä sekä valjaisiin liitettävällä automaattilukitteisella lukkosulkurenkaalla mahdollistaa liikkumisen tikkaita -tai muita metallirakenteita pitkin.

Ancora Loop ankkurinauha on monikäyttöinen multi-sertifioitu liitoshihna-ankkurinauhalenkki-ankkurointiväline. Ihanteellinen kestävien ankkuripisteiden luomiseen nopeasti rakenteiden ympärille, tai putoamisen estävänä liitosköytenä. Varustettu liikutettavalla suojuksella, joka suojaa nauhaa viilloilta ja kulumiselta ja pidentää käyttöikää. Täyttää sekä CE EN354 (liitosköydet), EN566 (nauhalenkit) ja EN795 luokka B (ankkuripiste) standardien vaatimukset.

Toimituslaatikko on samalla putoamissuojainsetin kuljetus- ja säilytyspakkaus.

Sisältää seuraavat Edelrid varusteet:
1 kpl: Flex Pro Plus valjaat 1-koko (S-M) tai 2-koko (L-XL). Sertifioitu max. 140 kg käyttäjille. EN358, EN361, EN813.
2 kpl: Oval Power 2500 Triple RFID alumiinisulkurengas Triple Lock automaattilukituksella ja sileällä portilla. EN362, EN12275.
1 kpl: Defuser nykäyksenvaimennin L (30 cm)
1 kpl: Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain
1 kpl: Performance Static 11,0mm 1-ST 30m köysi tehdastekoisella kiinnityslenkillä. EN1891 A.
1 kpl: Shockstop-Y 140 Giant 130cm stretch liitosköysi. EN355, ANSI.
1 kpl: Ancora Loop ankkurinauha 150 cm varustettuna suojuksella
1 kpl: SmartStore säilytyslaatikko

Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Kattotyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKKAT1 (Sähkönro 6313603)

Suosittelemme täydentämään pakkausta seuraavilla Edelrid varusteilla:
- Protector köysisuoja 70 cm. Tuotekoodi 881500701380.
- Back Plate Flex Pro & Pro Plus kulumissuojalevy valjaiden selkäosaan. Tuotekoodi 820010010170.
- Cask varustesäkki 28 l. Tuotekoodi 873020131380
- Ombilix Adjust liitosköysi 3 m työasemointiin. Tuotekoodi 882813000470
- Defuser nykäyksenvaimennin S 18 cm. Suositeltava vaihtaa nykäyksenvaimennin tähän lyhyempään versioon, jos on paljon liikkumista tikkaissa ylös ja alas. Tuotekoodi 840160000170
- Lukuisilla eri Edelrid työkaluhihnoilla ja työkalupusseilla